A B kulelager: Permanent smurt , Drive Type: vår , Karakter: T , Høyde: 25.38 " , Lås: Vibrasjonsbestandig, selvlåsende , Maks. Press: 200 psi , Maks. Temp.: 250 F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk eller lastebil , segltype: Buna N , Tråd: 9 / 16-18 NPTF Kvinne Venstre Og Høyre Hånd , Bredde: 13 "
Sveiseslangerulle, TW80000 -serien
Reelcraft TW80000 -serien sveiseslangerulle brukes med oksygen- og acetylensveislanger i servicebutikker, fabrikker og sveisevogner. Disse slangeopprullene har en dobbel svingbar design som tillater en positiv separasjon av gasser og dobbelforseglede O-ringer for å forhindre lekkasjer. De har forsterket stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for korrosjonsbestandighet. Disse enhetene er integrert med en solid låsemekanisme for å enkelt holde slangen i ønsket arbeidslengde. De leveres med en feltjusterbar slangevalseleder som gjør det mulig å montere på gulv, vegg, tak, benk eller lastebil, og inkluderer en justerbar føringsarm.