Reelcraft TW86075 OLPT1 slangetrommel brukes i industrielle og kommersielle omgivelser, inkludert bilgarasjer, produksjonsanlegg og byggeplasser. Den tilbyr praktiske og organiserte løsninger for oppbevaring og dispensering av slanger, som sikrer enkel tilgang og effektiv administrasjon. Denne slangetrommelen forhindrer at slangen floker seg, knekker og skader, og øker sikkerheten og produktiviteten på arbeidsplassen.
Egenskaper:
- Den har en svivel laget av aluminium, som sikrer holdbarhet og stivhet.
- Denne slangetrommelen har en pulverlakkert finish som gir forbedret beskyttelse mot korrosjon.
- Den har en låsetype, som sikrer sikker og stabil slangeoppbevaring.
- Denne slangetrommelen har kulelager for jevn og effektiv slangeinntrekking og forlengelse.
- Den er utstyrt med en sveiset stålbase, som gir stabilitet og styrke for pålitelig drift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange slanger kan denne gasssveiseslangetrommelen romme?
A. Den er designet for bruk med dobbel slange, og rommer to slanger samtidig og øker allsidigheten.
Sp. Hva er slangematerialet til denne Reelcraft TW86075 OLPT1-spolen?
A. Den består av slangekoblinger laget av messing, som gir korrosjonsmotstand og sikre slangeforbindelser. Slangedekselmaterialet er også laget av gummi, noe som gir fleksibilitet og holdbarhet for ulike bruksområder.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere for riktig bruk av denne gassveiseslangetrommelen?
A.
- La kun en kvalifisert elektriker installere eller utføre service på dette utstyret.
- Sørg for at strømforsyningsspenningen ikke overstiger spolens maksimale spenningsklassifisering.
- Installer spolen ordentlig før du kobler den til strømforsyningen.
- Før hver bruk, inspiser for frynsete eller ødelagte ledninger.
- Når du trekker den elektriske ledningen fra spolen, ta tak i selve ledningen, ikke arbeidsenheten.
- I tilfelle en elektrisk feil, koble umiddelbart fra strømmen fra spolen.
- Sørg for riktig jording av spolen, den elektriske kabelen og serviceutstyret ved å bruke et ohmmeter for å bekrefte jordingskontinuitet.
- Hvis spolen slutter å spole av eller tilbake, koble umiddelbart fra strømmen og unngå å trekke eller rykke i den elektriske kabelen.
- Følg standard sikkerhetspraksis som gjelder for maskiner for riktig håndtering.