REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangetrommel sveisegass | AD8WEU 4NB16

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangetrommel sveisegass

På lager
Vare: AD8WEU Modell: TW84100 OLPT1Kryssref: 4NB16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
Kjøretypevår
KlasseT
Høyde25.38 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slangeuttak (inn.)9 / 16-18
KlinkeVibrasjonsbestandig, selvlåsende
Lengde24 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.250 F
MonteringGulv, vegg, tak, benk eller lastebil
TetningstypeBuna N
Tråd9 / 16-18 NPTF Kvinne Venstre Og Høyre Hånd
typenSveisegass, mindre slange
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-rullinntak (inn.) (9 / 16-18)

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdetypenPris
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Slangetrommel sveisegass 75 fot | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Sveisegass20 107 NOK
REELCRAFT TW84000 OLPT1 spoleslange 13 tommer | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100ft.Sveisegass, mindre slange15 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangetrommel sveisegass
19 576 NOK / enhet