Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK E337CB diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde putegrep | AH8GKN 38RW36

CHANNELLOCK E337CB Diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde putegrep

På lager
Vare: AH8GKN Modell: E337CBKryssreferanse: 38RW36

Få tak i det April 26, Fredag
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Soft
Håndtere fargeBlå / Rød
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde1"
MaterialeStål
Nese TypeOval
Total lengde7.25 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand
Verktøylengde7"
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.313
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Wire Stripper: Nei

Produktvarianter

ProduktModellTether i standSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVerktøylengdeSpenningsverdierHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddePris
CHANNELLOCK 338 diagonalkutter 8 tommers totallengde 25/32 tommers kjevelengde | AD2AHW 3LY73 338Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Hard / Medium, 11/64 "Soft WireBlå-Ikke rangertergonomisk25 / 32 "1.187 "439NOK
CHANNELLOCK 337 Diagonal kutter 7 tommer total lengde 25/32 tommer kjeve lengde | AE4LNU 5LJ43 337Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1/16 "- 3/32" Piano, 3/64 "- 3/32" Hard / Medium, 11/64 "Soft WireBlå-337Vergonomisk25 / 32 "1.187 "382NOK
CHANNELLOCK 436 diagonalkutter 6 tommers totallengde 27/32 tommers kjevelengde | AE4LNW 5LJ47 436Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3/64 - 3/32 "Piano, 3/64" - 3/32 "Hard / Medium, 11/64" Soft WireBlå-436Vergonomisk27 / 32 "1.187 "528NOK
CHANNELLOCK 758 diagonalkuttere 7-1/2 tomme | AF6KVH 19TT62 758Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Plast og 10 til 20 AWG / kobbertrådBlå-1000Vergonomisk29 / 32 "19 / 32 "561NOK
CHANNELLOCK E336 diagonalkuttere 6 tommers lengde Ergonomisk | AH8GKP 38RW37 E336Ikke tether i stand31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftBlå6"Ikke rangertergonomisk9 / 16 "3 / 4 "431NOK
CHANNELLOCK 728 Diagonal kuttere 7-1 / 2 tommer lengde karbonstål | AH8JXR 38UV70 728Ikke tether i stand3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" PianoBlå8"Ikke rangertergonomisk59 / 64 "17 / 32 "776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK E337CB Diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde putegrep
526NOK / enhet