SPEEDAIRE Luftregulator, nonrising


filtre
Ventildesign: Balansert
StilModellRørstørrelseJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
4ZM10
1 "PT5 til 125 psiAluminum2,000 cfm450 psi175 Grader F9.71 "5.98 "1 946 NOK
B
4ZM11
1-1 / 2 "PT5 til 125 psisink12 cfm250 psi150 Grader F2.25 "1.65 "1 838 NOK
C
4ZM22
1 / 2 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 339 NOK
D
4ZM20
1 / 2 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 657 NOK
E
4ZM06
1 / 4 "PT5 til 125 psisink15 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "321NOK
F
4ZM13
1 / 4 "PT5 til 150 psisink70 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "172NOK
G
4ZM08
1 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum15 cfm300 psi175 Grader F2.91 "4.25 "255NOK
D
4ZM18
1 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "588NOK
H
4ZM14
1 / 4 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "1 029 NOK
I
4ZM16
1 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum91 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "418NOK
G
4ZM07
1 / 8 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "418NOK
E
4ZM05
1 / 8 "PT5 til 125 psisink14 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "332NOK
J
4ZM12
2 "PT5 til 150 psisink70 cfm450 psi150 Grader F4.190 "1.97 "9 359 NOK
A
4ZM09
3 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "2 326 NOK
C
4ZM23
3 / 4 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "684NOK
D
4ZM19
3 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum208 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "552NOK
H
4ZM15
3 / 8 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "363NOK
I
4ZM17
3 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "1 283 NOK
C
4ZM21
3 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "680NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?