Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZM10 Luftregulator 1 tommers Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL

SPEEDAIRE 4ZM10 luftregulator 1 tommer Npt 480 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AE2VAL Modell: 4ZM10
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
1 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottIkke-oppegående
Justeringsområde5 til 125 psi
Body MaterialAluminum
Målerhavn1 "PT
Maks. Strømme2,000 cfm
Maks. Press450 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde9.71 "
Samlet bredde5.98 "
Rørstørrelse1 "PT
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481100060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 4ZM05 Luftregulator 1/8 tommer Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "PT5 til 125 psisink14 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "332NOK
SPEEDAIRE 4ZM06 Luftregulator 1/4 tommers Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "PT5 til 125 psisink15 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "322NOK
SPEEDAIRE 4ZM07 Luftregulator 1/8 tommer Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "418NOK
SPEEDAIRE 4ZM08 Luftregulator 1/4 tommer Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum15 cfm300 psi175 Grader F2.91 "4.25 "255NOK
SPEEDAIRE 4ZM09 Luftregulator 3/4 tommer Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "2 326 NOK
SPEEDAIRE 4ZM11 Luftregulator 1-1 / 2 tommer Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "PT5 til 125 psisink12 cfm250 psi150 Grader F2.25 "1.65 "1 838 NOK
SPEEDAIRE 4ZM12 Luftregulator 2 Tommer Npt 2000 Cfm 450 Psi | AE2VAN 4ZM122 "PT5 til 150 psisink70 cfm450 psi150 Grader F4.190 "1.97 "9 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM10 luftregulator 1 tommer Npt 480 Cfm 300 Psi
1 946 NOK / enhet