SHEPHERD CASTER Svingbare platehjul


filtre
Bremsetype: Over-the-Wheel Strap , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Ikke-merking: Ja , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0"
StilModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
PGS30120ZN-TPR21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"192NOK
B
PGS60120ZN-TPR33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"304NOK
C
PGS60120ZN-TPU33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"297NOK
D
PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB
1-3/4 x 2-3/4"Ja300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"378NOK
A
PGS50120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"353NOK
A
PGS30120ZN-TPU21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"183NOK
A
PGS40120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"205NOK
A
PGS50120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"305NOK
A
PGS40120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"267NOK
E
PRE20113ZN-TPR
13/16" x 1-9/16"Nei0 til 299 lb.80 lb.3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"67NOK

Svingbare platehjul

Shepherd Casters produserer platehjul for applikasjoner for middels mobilitet i butikkinnretninger og materialhåndteringsutstyr. Disse hjulene har en varmebehandlet stålkonstruksjon med RoHS-kompatibel sinkbelegg for utvidet holdbarhet, og polyuretan / termoplastiske gummihjul med dobbelt kulelager for å sikre jevn lastfordeling. Utvalgte modeller har også en NSF-godkjent gjengebeskyttelse for å forhindre sammenvikling av rusk i hjulene. Disse Shepherd hjulene er i stand til å bære laster opp til 315 kg (142.88 lb) og temperaturer opp til 180 grader Fahrenheit. Disse hjulene er tilgjengelige i A-, C- og D-monteringsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?