Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) Svingbare platehjul 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) Svingbare platehjul 5 x 1-1/4

På lager
Vare: AF9EYY Modell: PGS50120ZN-TPU22 (BG)Kryssreferanse: 29XW86

Få tak i det Mai 20, mandag
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer45 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4" x 2-3/4"
Lastevurdering315 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 "x 3"
Total høyde6.25 "
Plate Caster Kjernematerialepolypropylen
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse2-5/8" x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.156 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBlå
Hjuldiameter5"
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21(GG) Svingbare platehjul 250 Lb 3 tommers diameter | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"138NOK
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 4 tommers diameter | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"155NOK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul 315 Lb 5 tommers diameter | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"266NOK
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21(GG) Svingbare platehjul 210 Lb 3 tommers diameter | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"44NOK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"269NOK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"225NOK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB Dreieplatehjul med brems 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) Svingbare platehjul 5 x 1-1/4
231NOK / enhet