WRIGHT TOOL 3/4 tommers 12-punkts standard støtkontakter


filtre
Størrelse: 3 / 4 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Varm smidd legert stål , Antall poeng: 12 , Utgangstype: Dobbel sekskant , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
67H18
2 3 / 32 "9 / 16 "304NOK
A
67H22
2 3 / 32 "11 / 16 "314NOK
A
67H20
2 3 / 32 "5 / 8 "314NOK
A
67H24
2 3 / 32 "3 / 4 "317NOK
A
67H54
2.5 "1-11 / 16 "516NOK
A
67H52
2.5 "1.625 "499NOK
A
67H50
2.5 "1-9 / 16 "496NOK
A
67H48
2.25 "1.5 "464NOK
A
67H46
2.25 "1.437 "464NOK
A
67H64
2.75 "2"729NOK
A
67H44
2.125 "1.375 "431NOK
A
67H40
2.125 "1.25 "386NOK
A
67H28
2.125 "7 / 8 "324NOK
A
67H26
2.125 "13 / 16 "317NOK
A
67H42
2.125 "1 5 / 16 "425NOK
A
67H38
2.125 "1.187 "386NOK
A
67H36
2.125 "1.125 "368NOK
A
67H34
2.125 "1-1 / 16 "361NOK
A
67H32
2.125 "1"342NOK
A
67H30
2.125 "15 / 16 "327NOK
A
67H58
2.625 "1-13 / 16 "533NOK
A
67H60
2.625 "1.875 "597NOK
A
67H56
2.625 "1.75mm533NOK
A
67H68
2.875 "2.125 "817NOK
A
67H66
2.875 "2-1 / 16 "743NOK
A
67H72
3 1 / 16 "2.25 "987NOK
A
67H70
3 1 / 16 "2.187 "843NOK
A
67H76
3.5 "2.375 "1 085 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?