Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 67H28 Standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 7/8 tommers størrelse | AF8MXT 29AL49

WRIGHT TOOL 67H28 standard slagsokkel, 3/4 tommers drivenhet, 12-punkts, 7/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AF8MXT Modell: 67H28Kryssreferanse: 29AL49

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng12
UtgangstypeDobbel sekskant
Total lengde2.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 67H18 standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 9/16 tommers størrelse | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "354NOK
WRIGHT TOOL 67H20 standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 5/8 tommers størrelse | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "366NOK
WRIGHT TOOL 67H22 Standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 11/16 tommers størrelse | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "365NOK
WRIGHT TOOL 67H24 Standard støtsocket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 3/4-tommers størrelse | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "370NOK
WRIGHT TOOL 67H26 Standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 13/16 tommers størrelse | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "370NOK
WRIGHT TOOL 67H30 standard støtsocket, 3/4 tommers drivenhet, 12 punkts, 15/16 tommers størrelse | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "382NOK
WRIGHT TOOL 67H32 Standard støtsocket, 3/4-tommers drivenhet, 12-punkts, 1-tommers størrelse | AF8MXV 29AL51 67H322.125 "1"399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 67H28 standard slagsokkel, 3/4 tommers drivenhet, 12-punkts, 7/8 tommers størrelse
378NOK / enhet