FPE NN-serie påstøpte brytere


filtre
AIC-vurdering: 30kAIC @ 480V , Rammetype: NN , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
NN633080
800A-
RFQ
A
NN633090
900A80 142 NOK
RFQ
A
NN633120NA
1200A72 314 NOK
RFQ
A
NN633120
1200A-
RFQ

NN-serie påstøpte brytere

FPE-effektbrytere er designet for å gi beskyttelse mot alvorlige kortslutnings- og strømoverbelastningsforhold i belastningssentre, tavler, sentralbord og samleskinner. Disse enhetene har en ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsermekanisme for å åpne kretsen automatisk til en forhåndsbestemt verdi av strømoverbelastning. De er videre utstyrt med lukkeklemmer for lasten for enkel installasjon og en sikker ledningskonfigurasjon i trange rom. Disse bryterne i NN-serien gir nåværende klassifisering opp til 1200A med en maksimal avbruddskapasitet på 30kA ved 480V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?