EATON Knotter i 10250T-serien


Eaton 10250T-seriens knotter eller spaker er designet for bruk med trykkknappvelgerbrytere for å velge en av to eller flere posisjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250TE
228NOK
RFQ
B
10250TKY
281NOK
RFQ
C
10250TEW
228NOK
RFQ
D
10250TEM
228NOK
RFQ
E
10250TKG
280NOK
RFQ
B
10250TEC
228NOK
RFQ
F
10250TEG
228NOK
RFQ
G
10250 XNUMX TKR
294NOK
RFQ
H
10250TKB
272NOK
RFQ
B
10250TKW
280NOK
RFQ
I
10250TFA
228NOK
RFQ
J
10250TKL
291NOK
RFQ
K
10250TER
228NOK
RFQ
L
10250TEL
228NOK
RFQ
M
10250TKO
211NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse knottene kan enkelt passe til 30.5 mm kraftige trykknapper, og tilbyr vanntett / oljetett forsegling og forhindrer inntrengning av rusk / støv under tøffe forhold.
  • De kommer med en svart legendeplate som gir en tydelig visuell indikasjon når mekanismen utløses.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er velgerbrytere?

Disse mekaniske bryterne kan roteres til høyre, venstre eller i midten for å åpne eller lukke de elektriske kontaktene ved å rotere knotten eller spaken. De styrer enheter og bytter mellom minimum to eller flere kretser.

Hva er en vedlikeholdt og momentan type trykknapp?

  • Den opprettholdte trykknappen forblir i trukket eller skjøvet posisjon til den aktiveres manuelt til motsatt modus.
  • Den øyeblikkelige trykknappen har en fjærreturmekanisme som gjør at fjæren går tilbake til mellomposisjon når den trekkes eller skyves og slippes.

Hva er trykknappbrytere?

Trykknappbrytere er enheter med to posisjoner som aktiveres med en knapp som trykkes og slippes for å kontrollere en elektrisk krets.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?