AKRO-MILS 30164 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30164-serien er lagringsløsningene som brukes i produksjons- eller lagerlokaler for lagring av separate og adskilte varer i samme nærhet. Disse hyllekassene er tilgjengelige i blå, grønn, rød, gul og klare fargekodede alternativer for enkel identifikasjon.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 22 1 / 8 " , Innvendig bredde: 5 1 / 2 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 6 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30164BLÅ
Blå194NOK
B
30164SKLAR
Fjern187NOK
C
30164GRØN
Grønn194NOK
D
30164RED
Rød194NOK
E
30164yellow
Gul194NOK

30164 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30164-serien er lagringsløsningene som brukes i produksjons- eller lagerlokaler for lagring av separate og adskilte varer i samme nærhet. Disse hyllekassene er tilgjengelige i blå, grønn, rød, gul og klare fargekodede alternativer for enkel identifikasjon.

Egenskaper

  • Hyllekasser i Akro-Mils 30164-serien er laget av langtidsholdbare polymerer av industrikvalitet, slik at de kan lastes fullt uten å bule og sprekke.
  • De tillater nesting av enheter for lagring av flere binger på samme plass når de er tomme.
  • Disse hyllekassene kommer med en breddedeler for å holde små deler organisert og isolert.
  • De er utstyrt med en traktfront for enkel tilgang til innholdet når de er stablet med andre binger.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29300 kartongholder: Den er egnet for bruk med disse hyllebingene for å arrangere og holde kartotekkort, kartong og andre småting som kan oppbevares vertikalt.
  • Akro-Mils 40130 Avdeler: Denne skilleveggen tillater lagring og organisering av mindre gjenstander i samme kasse for å maksimere lagringsplassen og forbedre effektiviteten.
  • Akro-Mils 40410 Utvidet etikettholder: Den brukes til å vise og holde etiketter på søppelkassene, for enkel identifikasjon av innholdet i søppelkassene.
  • Akro-Mils 30101 Bin Cup: Denne søppelkoppen gir fordelen av å settes inn i oppbevaringsboksen i ønsket høyde for å tilpasse oppbevaringsoppsettet i henhold til spesifikke behov og preferanser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type hyller er kompatible med Akro-Mils 30164-serien hyllekasser?

12, 18 og 24 tommers dype søppelkasser fungerer med standard wire- eller stålhyller.

Er disse hyllene vanntette?

Ja, konstruksjonen deres i ett stykke gjør dem vanntette og uberørt av olje eller fett.

Hva er minimumstemperaturen som Akro-Mils 30164-serien kan tåle?

-20 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?