Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30164gul hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEU 5W862

AKRO-MILS 30164gul hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AE6ZEU Modell: 30164gulKryssreferanse: 5W862
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEGul
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde22 1 / 8 "
Innvendig bredde5 1 / 2 "
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30164GRØNN Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCG 1UMT8 30164GRØNGrønn194NOK
AKRO-MILS 30164SCLAR Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQH 40K445 30164SKLARFjern187NOK
AKRO-MILS 30164RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6YXD 5W221 30164REDRød194NOK
AKRO-MILS 30164BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEE 5W849 30164BLÅBlå194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30164gul hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul
194NOK / enhet