ANSELL 32-105 Hynit lette vernehansker


filtre
Belegg dekning: Full , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Blå , Mansjett: Skli på , Kutte opp: Clute , Stoffvekt: 8 oz. , Lengde: 8 "til 9" , Foringsmateriale: Bomullslås , Materiale: Nitrilimpregnert stoff , Tommelstil: Rett
StilModellSakStørrelsePris (eks. mva)
A
32-105
LerretshanskerS43NOK
A
32-105
nitril hanskerXL43NOK
B
32-105
nitril hanskerL43NOK
A
32-105
nitril hanskerS / M43NOK

32-105 Hynit lette vernehansker

Ansell Hynit 32-105 nitrilimpregnert lerretshansker er designet for konstruksjon, produksjon og metallbearbeiding. Disse hanskene er konstruert for jobber som krever utmerket grep og taktil følsomhet, noe som gjør dem uvurderlige for håndtering av grove og skarpe gjenstander.

Egenskaper

  • Disse Ansell Hynit 32-105 hanskene har full belegg av nitril, som gir omfattende beskyttelse og et sikkert grep når du arbeider med slitende, oljete eller fete deler.
  • De kommer med en jevn beleggtekstur, som sikrer enkel bevegelse og grep, spesielt når du håndterer tørre, fete eller oljete gjenstander.
  • Disse hanskene er utstyrt med et fullstendig belegg som motstår slitasje, oljer og kjemikalier, noe som gjør dem allsidige og svært beskyttende i en rekke industrielle miljøer hvor grep og håndsikkerhet er avgjørende.
  • De overholder ANSI/ISEA Abrasion Level på 3, noe som betyr sterk motstand mot slitasje, noe som gjør dem ideelle for oppgaver som involverer slipende materialer og overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?