DAYTON Elektriske krokmonterte kjettingtaljer, 15 fot løft


filtre
Brems: Laste , Kløtsj: Begrensning av overbelastning , Farge: Rød , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: Trykknapp anheng , Kontrollledning: 11 ft. , Bli ferdig: Pulverlakk , Hz: 60 , Smøring: Grease , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115
StilModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKlassifiseringHusdybdePris (eks. mva)
A
2GTC9
300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "12 729 NOK
B
2GTD2
500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "17 759 NOK
B
2GTD4
800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "17 564 NOK
C
2GTD6
1000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "37 595 NOK
C
2GXH1
1000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "38 041 NOK
D
2GXH4
2000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "38 285 NOK
E
2GTD8
2000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "33 738 NOK
F
2GXH7
4000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "48 595 NOK

Elektriske krokmonterte kjettingtaljer, 15 fot løft

Dayton 15 fot elektriske kjettingtaljer er ideelle for raskere løfting/senking av last ved hjelp av tromler pakket med kjetting. Disse 15 fots taljene har en elektrisk motor og pendantkontroller for å løfte/senke og akselerere/reddere heisehastigheten. Disse elektriske taljene gir termisk beskyttelse og er installert på en stålvalset bjelke. De er integrert med elektromagnetiske bremser, og forhindrer dermed at last faller under løfting. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske kjettingtaljene, tilgjengelig i 300, 500, 800, 1000, 2000 og 4000 lbs lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?