SPEEDAIRE Luftratchet-nøkler, 10 tommers lengde


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.0 , Gratis hastighet: 150 rpm , Lengde: 10 " , Maks. Dreiemoment: 50 fot.lb. , Nødvendig trykk: 90 psi , Reversering: Ja , Momentområde: 10 til 50 ft.-lb.
StilModellDutyEksosHåndteringsmaterialeHodehøydeleder BreddeSquare Drive størrelseGasspedalPris (eks. mva)
A
21AA67
generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei820NOK
B
21AA66
generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei1 841 NOK
C
21AA63
IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 626 NOK
D
21AA65
IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 331 NOK

Luftratchet-nøkler, 10 tommers lengde

Speedaire luftdrevne skralle er designet for å festes til en trykklufttilførsel for å skru opp og løsne bolter og muttere. De har færre bevegelige deler og krever mindre vedlikehold. Disse kraftsperrene kan jobbe raskere enn skrunøkler som ikke kan skralle som gjør dem behagelige å snu fester i begrensede områder. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig i 1.625 og 1.75 hodebreddealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?