DAYTON 2GTD6 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 15 føtter | AB9YWA

DAYTON 2GTD6 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AB9YWA Modell: 2GTD6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt10.0
BremsLaste
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH2
ClutchBegrensning av overbelastning
FARGERød
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollTrykknapp anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishPulverlakk
Husdybde7.375 "
Husets lengde22 5 / 16 "
Husets bredde8.625 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker19 "
Motor HP0.66
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8425110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKlassifiseringHusdybdePris
DAYTON 2GTC9 Elektrisk kjettingtalje 300 Lb. 15 føtter | AB9YVU 2GTC9300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "12 882 NOK
DAYTON 2GTD2 elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB9YVW 2GTD2500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "23 411 NOK
DAYTON 2GTD4 Elektrisk kjettingtalje 800 Lb. 15 føtter | AB9YVY 2GTD4800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "17 564 NOK
DAYTON 2GTD8 elektrisk kjettingtalje 2000 lb. 15 fot | AB9YWC 2GTD82000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "37 112 NOK
DAYTON 2GXH1 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 15 føtter | AB9ZKB 2GXH11000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "38 041 NOK
DAYTON 2GXH4 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 15 føtter | AB9ZKE 2GXH42000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "38 285 NOK
DAYTON 2GXH7 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 15 føtter | AB9ZKH 2GXH74000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "49 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2GTD6 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 15 fot
37 595 NOK / enhet