AC-spenningsvurdering: IKKE RELEVANT , ampere AC: 30 , Kroppsmateriale: termo , Farge: Svart , DC spenningsvurdering: 32 VDC , Dybde: 0.4 " , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikringslengde: 1.6 " , Sikringsstørrelse: 3/4 "x 3/4" x 13/64 " , Sikringsstørrelse / gruppe: ATC , Sikringstype: Biler , Sikring UL-klasse: H , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 32 VDC , Mfr. Serie: Bussmann 15600 , Monteringsstil: På linje , Monteringstype: Bolt ned , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringsholderen , Ledningsstørrelse: 16 til 12 AWG (utgang), 6 til 4 AWG (inngang)