Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 15600-10-00 BUSSMANN 15600-10-00 | BC9GHZ

BUSSMANN 15600-10-00

På lager
Vare: BC9GHZ Modell: 15600-10-00

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0805

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeKarakterHøydeLengdeAntall polerSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN 15600-06-20 Sikringspanel | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "481NOK
BUSSMANN 15600-04-20 Sikringspanel ATC 4 polet | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Metalltråd-0.8 "1.6 "4-1.4 "708NOK
BUSSMANN 15600-08-20 Sikringspanel, 8-polet, ATC-blad | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "952NOK
BUSSMANN 15600-10-20 Sikringspanel, 10-polet, ATC-blad | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "1 226 NOK
BUSSMANN 15600-12-20 Sikringspanel, 12-polet, 30 A, 600 V, Sort | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pol600V-695NOK
BUSSMANN 15600-10-21 Sikringspanel, 10 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pol600V-699NOK
BUSSMANN 15600-12-21 Sikringspanel, 12 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pol600V-805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 15600-10-00
567NOK / enhet