Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 15600-06-20 Sikringspanel | AA9NUQ 1EF25

BUSSMANN 15600-06-20 Sikringspanel

På lager
Vare: AA9NUQ Modell: 15600-06-20Kryssreferanse: 1EF25
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringspanel
AC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Strømområde1 til 30
Connector TypeQuick Connect
DC-spenningsvurdering32 VDC
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseH
Høyde0.72 "
Lengde0.77 "
Maks. Forsterker30
MonteringsstilPå linje
Antall poler6
Bredde0.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8537109050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeKarakterHøydeLengdeAntall polerSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN 15600-04-20 Sikringspanel ATC 4 polet | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Metalltråd-0.8 "1.6 "4-1.4 "708NOK
BUSSMANN 15600-08-20 Sikringspanel, 8-polet, ATC-blad | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "952NOK
BUSSMANN 15600-10-20 Sikringspanel, 10-polet, ATC-blad | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "1 226 NOK
BUSSMANN 15600-12-20 Sikringspanel, 12-polet, 30 A, 600 V, Sort | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pol600V-695NOK
BUSSMANN 15600-10-21 Sikringspanel, 10 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pol600V-699NOK
BUSSMANN 15600-12-21 Sikringspanel, 12 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pol600V-805NOK
BUSSMANN 15600-04-21 Sikringspanel, 4-polet, svart | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pol--492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 15600-06-20 Sikringspanel
481NOK / enhet