SPEEDAIRE Koblet montering flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Passende størrelse: 3/4 "(M) NPT , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 1.1 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT78
25ft.2 037 NOK
B
3JT79
50ft.1 881 NOK

Koblet montering flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer

SPEEDAIRE-koplede flerbruksluftslanger brukes til å overføre trykkluft og farlige væsker, som kjemikalier, drivstoff, gasser og syrer. De har et EPDM-bærerør for overføring av væsker og et EPDM-deksel for å gi utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er utstyrt med koblingsender i messing for enkel tilkobling til slanger. Slangene overholder RMA klasse A-standarder og tåler trykk opp til 200 PSI. Velg fra et bredt utvalg av disse sammenkoblede flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 25 og 50 fots lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?