VESTIL BR Series sykkelstativ


filtre
Inkluderer: (4) "L" braketter, (8) skruer (for å montere braketten til produktet) , Type: Sykkelstativ
StilModellAntall innsettingsposisjonerFARGEHøydeForborede flenshull Dia.BreddeSakLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
BR-ABK
-Sølv1.5 "-4"Ankersett1.5 "-899NOK
RFQ
B
BR-ST-BK
2Svart26.5 "7 / 16 "20 "Sykkelstativ38.31 "50 lbs.5 196 NOK
RFQ
C
BR-ST-GAL
2Grå26.5 "7 / 16 "20 "Sykkelstativ38.31 "50 lbs.6 498 NOK
RFQ
D
BR-M3S-BK
3--7 / 16 "-Sykkelstativ--5 826 NOK
RFQ
E
BR-M3S-GAL
3--7 / 16 "-Sykkelstativ--7 286 NOK
RFQ
F
BR-M3S-W-BK
3Svart4.06 "7 / 16 "12.88 "Sykkelstativ40.38 "100 lbs.4 723 NOK
RFQ
G
BR-M3S-W-GAL
3Grå4.06 "7 / 16 "12.88 "Sykkelstativ40.38 "100 lbs.5 984 NOK
RFQ
H
BR-GL-BK
4Svart22.5 "3 / 4 "5.31 "Sykkelstativ12.75 "2500 lbs.1 904 NOK
RFQ
I
BR-GL-G
4Grå22.5 "3 / 4 "5.31 "Sykkelstativ12.75 "2500 lbs.1 689 NOK
RFQ
J
BR-M3D-GAL
6Grå14.56 "7 / 16 "27.19 "Sykkelstativ42 "200 lbs.8 631 NOK
RFQ
K
BR-M3D-BK
6Svart14.56 "7 / 16 "27.25 "Sykkelstativ42 "200 lbs.6 885 NOK
RFQ

BR Series sykkelstativ

Sykkelstativ i Vestil BR-serien brukes for å fremme ryddighet, forhindre rot og sikre sikkerheten til sykler ved å tilby dedikerte parkeringsplasser. De tilbyr en praktisk og organisert måte å oppbevare sykler på, for å optimalisere tilgjengelig plass og oppmuntre til miljøvennlige transportalternativer. De brukes i næringsbygg, skoler, parker og offentlige rom der det er behov for organisert og sikker sykkeloppbevaring. Disse sykkelstativene i BR-serien har stålkonstruksjon for holdbarhet og forhåndssveisede monteringsflenser for å redusere nedetid ved installasjon. De er tilgjengelige i sort pulver og galvaniserte belagte varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?