EXTECH 1/16 DIN temperatur PID-kontroller


filtre
Kontrollmodus: Fuzzy Logic Enhanced Three-term PID with Auto Tune; Proporsjonalt band; Avledet tid; Hysterese; Syklus tid , Dybde: 3.94 " , Inngangsspenning: 1 til 5 VDC , Lengde: 1.77 " , Strømforbruk: Mindre enn 5VA , Sensortype: Termoelement og RTD , Innstillingsnøyaktighet: Termoelement: 1.8 grader F; RTD: 0.36 grader F , Bryterfunksjon: SPST NR , Temp. Område: -58 til 3272 grader F (avhengig av termoelement eller RTD-type) , Type: 1/16 DIN , Bredde: 1.77 "
StilModellampsProduksjonPris (eks. mva)
A
48VFL13
4-20mA4-20mA utgang3 368 NOK
A
48VFL11
5AÉn reléutgang3 000 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?