DAYTON Plugg inn reléer, sideflensmontering


filtre
HP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Montering: Sideflens
StilModellPinsSpole VA-vurderingSpole voltSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris (eks. mva)
A
5 YP95
52.02240 VACnone15SPDTSlitesterk sølvlegering15A @ 277VAC / 28VDC377NOK
B
5YR13
81.2212 VDCnone15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
B
5 YP97
82.02120 VACFlens15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
B
5 YP90
82.02240 VACnone15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC241NOK
B
5YR14
81.2224 VDCnone15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
B
5 YP96
82.0224 VAC-15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
C
5 YP92
112.02120 VACFlens133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
C
5YR10
111.2224 VDCnone133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
C
5 YP93
112.02240 VACnone133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
C
1EJD1
11312 VDCFlens133PDTSølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
C
5 YP91
112.0224 VAC-133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK

Plugg inn reléer, sideflensmontering

Dayton generelle releer kontrollerer ideelt driften (PÅ/AV-status) til maskiner og enheter. Disse enhetene har kontakter i sølvlegering, noe som gir utmerket termisk og elektrisk ledningsevne. Deres firkantede basedesign muliggjør rask montering på siden av flensen. Disse generelle reléene brukes til applikasjoner (industri, bil og telekommunikasjon) som må kontrollere en krets med et laveffektsignal eller når flere kretser må kontrolleres med ett signal. Velg fra et bredt utvalg av disse plug-in reléene, DPDT, SPDT og 3PDT kontaktskjemavarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?