Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5YP91 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZL

DAYTON 5YP91 Relé 11 Pinner 3pdt

På lager
Vare: AE7JZL Modell: 5YP91
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering2.02
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)13
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSlitesterk sølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1
MonteringSideflens
Pins11
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsSpole VA-vurderingSpole voltSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris
DAYTON 1EJD1 Reléeffekt 3PDT 12VDC spolevolt | AA9PJP 1EJD111312 VDCFlens133PDTSølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP90 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZK 5 YP9082.02240 VACnone15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC241NOK
DAYTON 5YP92 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZM 5 YP92112.02120 VACFlens133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP93 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZN 5 YP93112.02240 VACnone133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP95 relé 5 pinner SPDT | AE7JZP 5 YP9552.02240 VACnone15SPDTSlitesterk sølvlegering15A @ 277VAC / 28VDC377NOK
DAYTON 5YP96 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZQ 5 YP9682.0224 VAC-15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
DAYTON 5YP97 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZR 5 YP9782.02120 VACFlens15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5YP91 Relé 11 Pinner 3pdt
350NOK / enhet