Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5YP95 relé 5 pinner SPDT | AE7JZP

DAYTON 5YP95 Relé 5 Pins SPDT

På lager
Vare: AE7JZP Modell: 5YP95

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering2.02
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)15
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSlitesterk sølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 277VAC / 28VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringSideflens
Pins5
Socketnone
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsSpole VA-vurderingSpole voltSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris
DAYTON 1EJD1 Reléeffekt 3PDT 12VDC spolevolt | AA9PJP 1EJD111312 VDCFlens133PDTSølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP90 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZK 5 YP9082.02240 VACnone15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC241NOK
DAYTON 5YP91 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZL 5 YP91112.0224 VAC-133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP92 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZM 5 YP92112.02120 VACFlens133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP93 relé 11 pinner 3pdt | AE7JZN 5 YP93112.02240 VACnone133PDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC350NOK
DAYTON 5YP96 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZQ 5 YP9682.0224 VAC-15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK
DAYTON 5YP97 Relé 8 Pins Dpdt | AE7JZR 5 YP9782.02120 VACFlens15DPDTSlitesterk sølvlegering10A @ 277VAC / 30VDC253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5YP95 Relé 5 Pins SPDT
377NOK / enhet