LUTRON LED-driver, lengde 7-1 / 4 "


filtre
Omgivelsestemp. Område: 32 grader til 104 grader F , Ballast Type: Kontinuerlig nedblending i full rekkevidde , Høyde: 2.625 " , Lengde: 4 57 / 64 " , Bredde: 4"
StilModellInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningPower FactorPris (eks. mva)
A
LTEA4U1UKL-CV240
44120 VAC1.6 ADC24 VDC0.992 154 NOK
A
L3DA4U1UKL-CV240
45121 til 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.992 078 NOK
A
L3DA4U1UKL-AV120
47120 til 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.992 078 NOK
A
LTEA4U1UKL-AV120
48120 VAC3.3 ADC12 VDC0.982 024 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?