Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Driver 5 til 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06

LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED-driver 5 til 40W 24VDC 120VAC 380 mA

På lager
Vare: AH7RRV Modell: LTEA4U1UKL-CV240Kryssref: 38AY06
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
2 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED dimming driver
Omgivelsestemp. Område32 grader til 104 grader F
ForkoblingstypeKontinuerlig nedblending i full rekkevidde
Høyde2.625 "
Input Current380 mA
Inngangseffekt44
Inngangsspenning120 VAC
Lengde4 57 / 64 "
Utgangsstrøm1.6 ADC
Utgangsspenning24 VDC
Power Factor0.99
Utgangseffekt5 til 40W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.821
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Demping av ballast: Ja
    • Miljøvurdering: Tørr beliggenhet

Produktvarianter

ProduktModellInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningPower FactorPris
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED Driver 5 til 40 Bredde 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.982 024 NOK
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Driver 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 til 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.992 078 NOK
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-driver 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 til 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.992 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED-driver 5 til 40W 24VDC 120VAC 380 mA
2 154 NOK / enhet