Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-driver 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-driver 24VDC 120/277VAC 170-370 mA

På lager
Vare: AH7RRX Modell: L3DA4U1UKL-CV240Kryssref: 38AY08
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
2 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED dimming driver
Omgivelsestemp. Område32 grader til 104 grader F
ForkoblingstypeKontinuerlig nedblending i full rekkevidde
Høyde2.625 "
Input Current170 til 370 mA
Inngangseffekt45
Inngangsspenning121 til 277 VAC
Lengde4 57 / 64 "
Utgangsstrøm1.6 ADC
Utgangsspenning24 VDC
Power Factor0.95, 0.99
Utgangseffekt5 til 40W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8256
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Demping av ballast: Ja
    • Miljøvurdering: Tørr beliggenhet

Produktvarianter

ProduktModellInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningPower FactorPris
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED Driver 5 til 40 Bredde 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.982 024 NOK
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Driver 5 til 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.992 154 NOK
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Driver 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 til 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.992 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-driver 24VDC 120/277VAC 170-370 mA
2 078 NOK / enhet