BUSSMANN Distribusjonsblokk: 1 pol


Bussmann distribusjonsblokker brukes i elektriske distribusjonssystemer, industrielle og kommersielle omgivelser. Disse 1-polede distribusjonsblokkene letter organisert kraftdistribusjon ved å koble til og distribuere elektriske kretser, forbedre sikkerhet og kontroll innenfor elektriske paneler og eq....uipment. Disse distribusjonsblokkene er designet for panelinstallasjon, og optimaliserer plassen i elektriske skap.Les meg

filtre
Antall stolper: 1 , Spenningsvurdering: 600
StilModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris (eks. mva)
A
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518 til 2/0 CU-ALPDBFS613NOK
B
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414 til 4 CU-ALPDBFS894NOK
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544 til 14 CU, 4 til 8 ALMiniatyr 16000-serien466NOK
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 til 2/0 Cu / AlPDB399NOK
E
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614 til 2 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 120 NOK
F
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016 til 350 MCM CUPDBFS1 700 NOK
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214 til 4 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 046 NOK
H
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk1 232 NOK
I
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016 til 350 MCM AL-CUPDB2 047 NOK
J
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064 til 14 CU, 4 til 8 ALPDB1 510 NOK
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614 til 4 CU, 12-4 ALMellomliggende 16000-serien1 316 NOK
L
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 112 NOK
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024 til 350 MCM CU-ALPDBFS4 222 NOK
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026 til 500 MCM CU-ALPDBFS4 210 NOK
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024 til 350 MCM CU-ALPDB2 360 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Koble strømkilden til inngangsterminalen på distribusjonsblokken.
  • Bruk utgangsterminalene til å koble til og distribuere strøm til ulike kretser eller enheter.
  • Stram klemmene for å sikre sikre elektriske tilkoblinger.

Egenskaper

  • De er designet med IP-20 fingersikker beskyttelse for økt sikkerhet i elektriske applikasjoner.
  • Disse Bussmann distribusjonsblokkene kan håndtere spenninger på 600VAC og 600VDC, noe som sikrer kompatibilitet med elektriske systemer.
  • De tilbyr en strømstyrke på 310A for robust kraftdistribusjon.
  • Disse fordelingsblokkene har tinnbelagte aluminiumskoblinger for økt ledningsevne og korrosjonsmotstand.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Bussmann distribusjonsblokker?

  • Koble fra strømkilden.
  • Koble forsiktig fra ledninger eller kabler.
  • Inspiser for skade eller slitasje.
  • Bruk trykkluft for å fjerne rusk.
  • Tørk av med isopropylalkohol og en klut.
  • Koble ledningene sikkert til igjen.
  • Gjenopprett strømmen.
  • Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en distribusjonsblokk?

  • Bestem blokkens kapasitet til å håndtere dine nåværende og fremtidige elektriske belastninger.
  • Sørg for at blokken har det nødvendige antallet stolper for bruken din.
  • Match spenningsklassifiseringen med systemets spenning.
  • Velg mellom DIN-skinne, panel eller overflatemontering, avhengig av din installasjon.
  • Sørg for at blokken passer til trådstørrelsene dine.
  • Se etter funksjoner som overstrømsbeskyttelse eller overspenningsdemping.
  • Bekreft at blokken passer innenfor din tilgjengelige plass.
  • Vurder blokkens egnethet for ditt driftsmiljø.

Betyr Raptor Supplies tilby lignende Bussmann distribusjonsblokker med 3-polet konfigurasjon?

Ja, kunder som ser etter 3-polet varianter kan velge Bussmann 16X-serien kraftdistribusjonsblokker. Disse distribusjonsblokkene tilbyr en maksimal strømklassifisering på 840

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?