Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PDBFS330 Distribusjonsblokk, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5

BUSSMANN PDBFS330 distribusjonsblokk, 380 A, 600 V

På lager
Vare: AD3HNH Modell: PDBFS330Kryssreferanse: 3ZJA5
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
2 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsblokk
amps380
Dybde2.95 "
Lengde4.67 "
Maks. Forsterker380
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde6 til 500 MCM CU-AL
Sekundær tilkobling / pol6
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2 CU, 12 til 4 AL
typenPDBFS
Spenningsverdier600
Bredde1.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Modulær distribusjonsblokk ideell for å distribuere en elektrisk krets fra en enkelt inngangskilde til flere enheter
    • Gjør det mulig å tilpasse det nødvendige antall stolper for alle tilpassede applikasjoner, mens den fortsatt oppfyller UL 1953 minimum 1 ”og 2” avstand som kreves i henhold til UL 508A standarder

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris
BUSSMANN 16321-1 distribusjonsblokk | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 123 NOK
BUSSMANN 16370-1 distribusjonsblokk | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk1 232 NOK
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 til 2/0 CU-ALPDBFS658NOK
BUSSMANN PDBFS220 Strømfordelingsblokk, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 til 4 CU-ALPDBFS933NOK
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 til 350 MCM CUPDBFS1 753 NOK
BUSSMANN PDBFS377 distribusjonsblokk, 570 A, 600 V, 1 pol | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 til 4 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 097 NOK
BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 til 350 MCM CU-ALPDBFS1 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PDBFS330 distribusjonsblokk, 380 A, 600 V
2 246 NOK / enhet