Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16500-1 Distribusjonsblokk Pdb 1p 620a | AD3HNV 3ZJC8

BUSSMANN 16500-1 Fordelingsblokk Pdb 1p 620a

På lager
Vare: AD3HNV Modell: 16500-1Kryssreferanse: 3ZJC8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDistribusjonsblokk
amps620
Dybde2.93 "
Lengde5.5 "
Maks. Forsterker620
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde4 til 350 MCM CU-AL
Sekundær tilkobling / pol2
Sekundært ledningsområde (AWG)4 til 350 MCM CU-AL
typenPDB
Spenningsverdier600
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8537109050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)typenPris
BUSSMANN 16321-1 distribusjonsblokk | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 til 14 CU, 4 til 8 ALKraftfordelingsblokk1 123 NOK
BUSSMANN 16370-1 distribusjonsblokk | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 til 4 CU, 12-4 ALKraftfordelingsblokk1 232 NOK
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 til 2/0 CU-ALPDBFS658NOK
BUSSMANN PDBFS220 Strømfordelingsblokk, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 til 4 CU-ALPDBFS933NOK
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 til 350 MCM CUPDBFS1 753 NOK
BUSSMANN PDBFS330 Distribusjonsblokk, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 til 2 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 246 NOK
BUSSMANN PDBFS377 distribusjonsblokk, 570 A, 600 V, 1 pol | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 til 4 CU, 12 til 4 ALPDBFS2 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16500-1 Fordelingsblokk Pdb 1p 620a
2 509 NOK / enhet