MUELLER INDUSTRIES Messing Gate Valves, FNPT gjenget tilkobling


filtre
Body Material: Messing , Panserstil: Skru inn , Samsvar: ANSI B1.20.1 , Tilkoblingstype: FNPT , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Stammateriale: Messing , Ventilstammetype: Ikke-stigende , Kilemateriale: Messing
StilModellLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.RørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
100-002
1.61212 Grader F3 / 8 "2.50165NOK
A
100-001
1.61212 Grader F1 / 4 "2.44162NOK
A
100-003
1.77212 Grader F1 / 2 "2.87263NOK
A
100-004
1.85212 Grader F3 / 4 "3.23270NOK
A
100-005
2.21212 Grader F1"3.62376NOK
A
100-006
2.34176 Grader F1.25 "4.33585NOK
A
100-007
2.56176 Grader F1.5 "4.92736NOK
A
100-008
2.76176 Grader F2"5.871 133 NOK

Messing Gate Valves, FNPT gjenget tilkobling

Mueller Industries portventiler tillater fullstendig avstengning eller helt åpen væskestrøm i trykkluftsystemer og vannrørledninger. Disse enhetene har hjulhåndtak i støpejern for å rotere stammen, som deretter beveger porten opp/ned via FNPT-gjengeportene. De kommer med innskruede panser for å skape en lekkasjesikker tetning inne i ventilen og kileformede porter for å gi et ikke-klebrig sete når de utsettes for høye differensialtrykk. Velg fra et bredt utvalg av disse messingportventilene tilgjengelig i rørstørrelser fra 3/4 til 2 tommer på Raptor Supplies, en Mueller Industries-distributør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?