APPROVED VENDOR Sammensatt måler


filtre
Diameter: 2.5 " , Ringmateriale: Krympet rustfritt stål
StilModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris (eks. mva)
A
4FMF9
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse224NOK
B
4FLZ3
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse169NOK
C
4CFR3
Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål655NOK
D
4FME1
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse144NOK
E
4FML9
Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål1 115 NOK
F
4FMK4
Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål398NOK
G
4FLT6
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse163NOK
H
4FLP7
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse137NOK
I
4FLV5
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse190NOK
J
4FMC2
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse160NOK
K
4FLX4
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiMessingBronse262NOK
L
11A483
Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 01 "Hg, 0.5 psiMessingBronse1 846 NOK
M
11A511
Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 150 psi2 "Hg, 5 psiMessingBronse2 945 NOK
N
11A493
Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse1 077 NOK
O
11A494
Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 300 psi1 Hg, 1 psi "MessingBronse1 846 NOK
P
11A509
Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse2 945 NOK
Q
4CFW6
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRustfritt stål456NOK
R
4CFW7
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRustfritt stål422NOK
S
4CFW8
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRustfritt stål541NOK
T
4CFD5
polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse-
RFQ
U
4CFW9
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRustfritt stål551NOK
V
4CFD3
polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?