GODKJENT LEVERANDØR 4CFD5 Compound Gauge 2 1/2 tomme Vac til 350psi | AD6XHX

APPROVED VENDOR 4CFD5 sammensatt måler 2 1/2 tomme Vac til 350psi

Vare: AD6XHX Modell: 4CFD5

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorBlå
Tilfellet MaterialABS plast
FARGEBlå
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
Dialstørrelse2.5 "
Diameter2.5 "
MålertypeKjølefordeling
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område30 "Hg Vac til 120/350 psi
Minste eksamen5 "Hg, 2 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse
Arbeids press30 "Hg til 350 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 11A483 Compound Gauge Process 4-1/2 In | AA2TML 11A483Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 01 "Hg, 0.5 psiMessingBronse1 846 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A493 Sammensatt måler Generelt 4-1/2 In | AA2TMX 11A493Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse1 077 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A494 Sammensatt måler Generelt 4-1/2 In | AA2TMY 11A494Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 300 psi1 Hg, 1 psi "MessingBronse1 846 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A509 Compound Gauge generell bruk 6 tommer 60psi | AA2TNN 11A509Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A511 Compound Gauge generell bruk 6 tommer 150 | AA2TNQ 11A511Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 150 psi2 "Hg, 5 psiMessingBronse2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 tomme Vac til 250psi | AD6XHV 4CFD3polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFR3 Compound Gauge Væske fylt 2-1/2 In | AD6XKG 4CFR3Akryl+/- 3-2-3%Sølv-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa2 "Hg, 1 psiRustfritt stålRustfritt stål655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD5 sammensatt måler 2 1/2 tomme Vac til 350psi