WESTWARD HSS M2 trinnbor


filtre
Fullfør: Lys finish , Materiale: HSS M2 , Antall fløyter: 2 , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 135 Degrees , Skaftstørrelse: 3 / 8 " , Skafttype: Rundt skaft med tre leiligheter
StilModellBitlengdeStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
19N124
2.75 "1/4 "til 3/4"1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"583NOK
B
19N127
3.25 "3/16 "til 7/8"3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"743NOK
C
19N141
3.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" og 1 til 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"1 277 NOK
D
19N142
3.25 "1/2 "til 1"1/2 "til 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"848NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?