Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19N127 trinnbor M2 Bright 3/16-7/8 In | AA8QNA

WESTWARD 19N127 trinnbor M2 Bright 3/16-7/8 In

På lager
Vare: AA8QNA Modell: 19N127
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3.25 "
FinishLys finish
MaterialeHSS M2
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser12
Antall stykker1
Pekevinkel135 Degrees
Skaftstørrelse3 / 8 "
Skaft TypeRundt skaft med tre leiligheter
Størrelse3/16 "til 7/8"
størrelse Range3/16 "til 7/8"
Størrelser inkludert3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Trinntykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)7.01
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)15.01
HS kode8207502080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 19N127 er en foreslått erstatning av 19N156

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
WESTWARD 19N124 trinnbor M2 Bright 1/4-3/4 In | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "til 3/4"1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"583NOK
WESTWARD 19N141 Trinnbor M2 7/8-1/4 Og 1-3/8 In | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" og 1 til 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"1 277 NOK
WESTWARD 19N142 Trinnbor M2 Bright 1/2-1 In | AA8QNF 19N1423.25 "1/2 "til 1"1/2 "til 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19N127 trinnbor M2 Bright 3/16-7/8 In
743NOK / enhet