Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1/2 In | AD7NBV

APPROVED VENDOR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1/2 In

På lager
Vare: AD7NBV Modell: 4FLZ3
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS plast
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
Dialstørrelse1.5 "
MålertypeTest
Lens MaterialAkryl
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område30 "Hg Vac til 30 psi, -100 til 200 kPa
RingmaterialeKrympet rustfritt stål
Minste eksamen2 "Hg, 1 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetCase ColorDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 11A483 Compound Gauge Process 4-1/2 In | AA2TML 11A483Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 01 "Hg, 0.5 psiMessingBronse1 846 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A493 Sammensatt måler Generelt 4-1/2 In | AA2TMX 11A493Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse1 077 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A494 Sammensatt måler Generelt 4-1/2 In | AA2TMY 11A494Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 140 grader F30 "Hg Vac til 300 psi1 Hg, 1 psi "MessingBronse1 846 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A509 Compound Gauge generell bruk 6 tommer 60psi | AA2TNN 11A509Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psiMessingBronse2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11A511 Compound Gauge generell bruk 6 tommer 150 | AA2TNQ 11A511Glass+ /-0.5%Svart-40 grader til 200 grader F30 "Hg Vac til 150 psi2 "Hg, 5 psiMessingBronse2 945 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 tomme Vac til 250psi | AD6XHV 4CFD3polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFD5 Compound Gauge 2 1/2 tomme Vac til 350psi | AD6XHX 4CFD5polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMessingBronse-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLZ3 Compound Gauge Test 1-1/2 In
169NOK / enhet