APPROVED VENDOR Tomt rustfritt stål


filtre
Fullfør: Mølle , Hardhetsskala: BHN , Lengdetoleranse: +/- 0.002 " , Materiale: Rustfritt stål , Temperament: glødet , Typisk hardhet: 160 , Typisk avkastningsstyrke: 30,000 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.002 "
StilModellLegeringstypeLengdeTykkelseTykkelse ToleranseTypisk strekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A
SB-0304-0750-02-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"3 022 NOK
B
SB-0304-1000-04-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI4"4 496 NOK
B
SB-0304-0500-06-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"4 954 NOK
C
SB-0304-0500-24-24
30424 "0.5 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "26 798 NOK
B
SB-0304-0375-08-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"5 027 NOK
B
SB-0304-0375-12-24
30424 "0.375 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "12 748 NOK
C
SB-0304-0750-24-24
30424 "0.75 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "32 506 NOK
A
SB-0304-2000-04-08
3048"2"+/- 0.002 "73,200 PSI4"6 798 NOK
C
SB-0304-0375-12-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "7 211 NOK
B
SB-0304-0750-12-24
30424 "0.75 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "18 015 NOK
C
SB-0304-0250-24-24
30424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "19 067 NOK
C
SB-0304-0250-12-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "6 035 NOK
B
SB-0304-0625-12-24
30424 "0.625 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "16 389 NOK
A
SB-0304-0500-02-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 592 NOK
C
SB-0304-0500-12-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "8 705 NOK
C
SB-0304-0375-24-24
30424 "0.375 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "22 354 NOK
A
SB-0304-0375-02-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 369 NOK
C
SB-0304-0750-12-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "10 437 NOK
B
SB-0304-0750-08-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"7 270 NOK
A
SB-0304-0250-02-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 030 NOK
B
SB-0304-0500-12-24
30424 "0.5 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "15 002 NOK
B
SB-0304-0625-04-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"4 170 NOK
C
SB-0304-0625-24-24
30424 "0.625 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "29 598 NOK
A
SB-0304-0625-02-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 796 NOK
C
SB-0304-0625-12-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "9 316 NOK
B
SB-0304-0500-08-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"5 929 NOK
B
SB-0304-0500-04-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"3 814 NOK
B
SB-0304-0375-06-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"4 318 NOK
A
SB-0304-3000-03-03
3043"3"+/- 0.002 "73,200 PSI3"4 557 NOK
B
SB-0304-0375-04-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"3 482 NOK
B
SB-0304-0250-08-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"4 444 NOK
B
SB-0304-0250-04-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"2 819 NOK
B
SB-0304-0250-12-24
30424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "10 921 NOK
A
SB-0304-4000-04-04
3044"4"+/- 0.002 "73,200 PSI4"8 021 NOK
B
SB-0304-3000-06-09
3049"3"+/- 0.002 "73,200 PSI6"13 149 NOK
B
SB-0304-3000-06-12
30412 "3"+/- 0.002 "73,200 PSI6"16 402 NOK
B
SB-0304-0250-06-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"3 603 NOK
B
SB-0304-0625-06-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"5 351 NOK
A
SB-0304-2000-04-06
3046"2"+/- 0.002 "73,200 PSI4"5 483 NOK
B
SB-0304-0750-04-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"4 590 NOK
B
SB-0304-0750-06-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"5 955 NOK
B
SB-0304-0625-08-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"6 734 NOK
C
SB-0304-1000-12-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI12 "12 550 NOK
B
SB-0304-1000-12-24
30424 "1"+/- 0.005 "73,200 PSI12 "24 389 NOK
A
SB-0304-1000-02-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI2"3 049 NOK
C
SB-0304-1000-24-24
30424 "1"+/- 0.005 "73,200 PSI24 "42 287 NOK
B
SB-0304-1000-06-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI6"7 332 NOK
B
SB-0304-1000-08-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI8"8 946 NOK
B
SB-0316-0375-12-18
31618 "0.375 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "11 544 NOK
B
SB-0316-0375-06-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI6"4 905 NOK
B
SB-0316-0375-04-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI4"3 396 NOK
A
SB-0316-0375-02-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI2"2 611 NOK
C
SB-0316-0375-18-18
31618 "0.375 "+/- 0.005 "81,900 PSI18 "16 360 NOK
B
SB-0316-3000-06-12
31612 "3"+/- 0.002 "81,900 PSI6"18 993 NOK
C
SB-0316-0250-18-18
31618 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI18 "11 759 NOK
B
SB-0316-0250-12-18
31618 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "8 858 NOK
C
SB-0316-0250-24-24
31624 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI24 "20 161 NOK
B
SB-0316-0250-04-12
31612 "0.25 "+/- 0.002 "81,900 PSI4"2 926 NOK
B
SB-0316-0500-12-18
31618 "0.5 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "13 078 NOK
B
SB-0316-0375-08-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI8"5 593 NOK
C
SB-0316-0750-24-24
31624 "0.75 "+/- 0.005 "81,900 PSI24 "40 940 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?