GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-4000-04-04 Blank rustfritt stål 304 4 x 4 x 4 In | AB2VLR 1NZX1

APPROVED VENDOR SB-0304-4000-04-04 Blank rustfritt stål 304 4 x 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AB2VLR Modell: SB-0304-4000-04-04Kryssreferanse: 1NZX1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt lager
Legeringstype304
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.002 "
MaterialeRustfritt stål
Temperglødet
Tykkelse4"
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenPresisjon - Korrosjonsbestandig
Typisk hardhet160
Typisk strekkfasthet73,200 PSI
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 0.002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3025
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7222403085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeLengdeTykkelseTykkelse ToleranseTypisk strekkfasthetBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-12-12 Tom rustfri 304 1/4 x 12 x 12 tommer | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "6 035 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-12-24 Tom rustfritt 304 1/4 x 12 x 24 tommer | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "10 921 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-02-12 Tom rustfri 304 1/4 x 2 x 12 tommer | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 030 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-24-24 Tom rustfritt 304 1/4 x 24 x 24 tommer | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "19 067 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-04-12 Tom rustfri 304 1/4 x 4 x 12 tommer | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"2 819 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-06-12 Tom rustfri 304 1/4 x 6 x 12 tommer | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"3 603 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-0304-0250-08-12 Tom rustfri 304 1/4 x 8 x 12 tommer | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"4 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0304-4000-04-04 Blank rustfritt stål 304 4 x 4 x 4 tommer
8 021 NOK / enhet