HONEYWELL Trykkbryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 120V @ 1A, 240V @ 0.5A , Aktiveringstype: Membran , DC kontaktvurdering: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Differensial: Direkte blad , IP-vurdering: 54 , Porttype: 1 / 8-27 MNPT , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellHandlingBurst PressKontakt skjemaFabrikk på / av innstillingNEMA-vurderingOmrådePris (eks. mva)
A
76575-B00000040-01
Invertire750 psiSPST-NR4 psi13.1 til 7 psi (+/- 1)1 221 NOK
A
76052-B00000150-01
Invertire750 psiSPST-NR15 psi114 til 24 psi (+/- 3)1 209 NOK
A
76576-B00000100-01
Invertire750 psiSPST-NR10 psi18 til 13 psi (+/- 2)1 152 NOK
A
76055-B00001000-01
Invertire1250 psiSPST-NR100 psi191 til 150 psi (+/- 10)1 282 NOK
A
76051-B00000020-01
Invertire750 psiSPST-NR2 psi11.1 til 3 psi (+/- 0.5)1 129 NOK
A
76053-B00000300-01
Invertire1250 psiSPST-NR35 psi125 til 50 psi (+/- 5)1 230 NOK
B
76054-B00000600-01
Invertire1250 psiSPST-NR60 psi151 til 90 psi (+/- 7)1 200 NOK
B
76061-B00000020-01
standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 til 3 psi (+/- 0.5)1 327 NOK
B
76064-B00000600-01
standard1250 psiSPST-NC60 psi151 til 90 psi (+/- 7)1 536 NOK
A
76577-B00000040-01
standard750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 til 7 psi (+/- 1)1 350 NOK
A
76580-B00000100-01
Standard / omvendt750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 til 13 psi (+/- 2)1 394 NOK
A
76072-B00000150-01
Standard / omvendt750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 til 24 psi (+/- 3)1 602 NOK
A
76074-B00000600-01
Standard / omvendt1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 til 90 psi (+/- 7)1 400 NOK

Trykkbryter

Honeywell trykkbrytere brukes til å gi elektrisk tilbakemelding som svar på et kammer som enten stiger eller faller til et forhåndsbestemt trykknivå. Disse enhetene har et glassforsterket polyesterskap med en skrueterminalforbindelse som kan justeres i feltet og en Kapton-membran som er kompatibel for bruk med et stort utvalg av væsker. De er videre designet for å fungere sammen med forskjellige avslutninger (Metri-Pack-kontakt) som danner en tett tetning når de er tilkoblet. Velg mellom et stort utvalg av disse trykkbryterne som er tilgjengelig i 750 PSI og 1250 psi burst -trykkvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?