Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Trykkbryter Spdt-no / nc 60 Psi | AB7RJW 23Z342

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Trykkbryter Spdt-no/nc 60 Psi

På lager
Vare: AB7RJW Modell: 76074-B00000600-01Kryssreferanse: 23Z342
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
1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering120V @ 1A, 240V @ 0.5A
HandlingStandard / omvendt
AktiveringstypeMembran
Burst Press1250 psi
Kontakt skjemaSPDT-NO / NC
DC-kontaktvurdering6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
DifferensialDirekte blad
Fabrikk på / av innstilling60 psi
IP Rating54
NEMA-vurdering1
Porttype1 / 8-27 MNPT
Område51 til 90 psi (+/- 7)
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: dobbel krets, en krets justerbar, glassforsterket polyesterkapsling

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBurst PressKontakt skjemaFabrikk på / av innstillingNEMA-vurderingOmrådePris
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Trykkbryter Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Invertire750 psiSPST-NR2 psi11.1 til 3 psi (+/- 0.5)1 129 NOK
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Trykkbryter Spst-nr 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Invertire750 psiSPST-NR15 psi114 til 24 psi (+/- 3)1 209 NOK
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Trykkbryter Spst-nr 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Invertire1250 psiSPST-NR35 psi125 til 50 psi (+/- 5)1 230 NOK
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Trykkbryter Spst-nr 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Invertire1250 psiSPST-NR60 psi151 til 90 psi (+/- 7)1 200 NOK
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Trykkbryter Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 til 3 psi (+/- 0.5)1 327 NOK
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Trykkbryter Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01standard1250 psiSPST-NC60 psi151 til 90 psi (+/- 7)1 536 NOK
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Trykkbryter Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Invertire750 psiSPST-NR4 psi13.1 til 7 psi (+/- 1)1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Trykkbryter Spdt-no/nc 60 Psi
1 400 NOK / enhet