HUBBELL PREMISE WIRING Frontplater, 2 porter, veggmontert


filtre
Kabel Type: Høy effekt , Farge: Rustfritt stål , Dybde: 0.29 " , Lengde: 4.54 " , Materiale: Rustfritt stål , Antall porter: 2 , Type: Høy effekt
StilModellAntall gjengerBreddePris (eks. mva)
A
HISF12
12.3 "416NOK
B
HISF22
24.6 "467NOK

Frontplater, 2 porter, veggmontert

Hubbell Premise Wiring frontplater er designet for montering av data- og taletilkoblinger, samt for å skape et ferdig utseende i data-, tale-, video- og lydinstallasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater og er kompatible med støtkabelledninger med høy spenning. Disse veggplatene er utstyrt med doble porter for video, lyd, fiber og dataoptisk tilkobling, og er tilgjengelige i 1 og 2 gjengvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring 4 frontpaneler i vinklede og vertikale jekkretninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?