BUSSMANN 16x serie fordelingsblokker


filtre
Farge: Svart , Farge/finish: Svart , Kontaktmateriale: Aluminum , Høyde: 2.93 " , Lengde: 8.48 " , Mfr. Serie: 16x , Monteringsvinkel: Vertikal , Monteringsstil: SMD / SMT , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 2.69in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Type: Tråd til styret , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600V , Bredde: 5.5 " , trådmåler min: 14AWG
StilModellKarakterWire GaugeWire Gauge MaksPris (eks. mva)
A
16373-1
---838NOK
B
16201-1
150A14 AWG til 4 AWG4AWG289NOK
C
16371-3
310A14 AWG til 2 AWG2AWG1 315 NOK
D
16372-3
310A14 AWG til 2 AWG2AWG2 425 NOK
E
16591-3
400A--2 322 NOK
F
16593-3
600A--2 476 NOK
G
16301-3
760A14 AWG til 4 AWG4AWG1 809 NOK
H
16504-1
760A--1 559 NOK
I
16582-3
760A--2 318 NOK
J
16528-3
840A--2 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?