Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16528-3 Strømfordelingsblokk, 840A, 600V | BC7WYM

BUSSMANN 16528-3 Strømfordelingsblokk, 840A, 600V

På lager
Vare: BC7WYM Modell: 16528-3
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
2 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
FARGESvart
Farge / finishSvart
KontaktmaterialeAluminum
Karakter840A
Høyde2.93 "
Lengde8.48 "
Mfr. Serie16x
MonteringsvinkelVertikal
MonteringsstilSMD / SMT
Antall stillinger3 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde2.69in
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
typenTråd til styret
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202

Produktdetaljer:

    • 165xx-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterWire GaugeWire Gauge MaksPris
BUSSMANN 16593-3 Strømfordelingsblokk, 600A, 600V | BC7TWJ 16593-3600A--2 476 NOK
BUSSMANN 16371-3 Strømfordelingsblokk, 310A, 600V | BC7UCM 16371-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG1 315 NOK
BUSSMANN 16591-3 Strømfordelingsblokk, 400A, 600V | BC9DUJ 16591-3400A--2 322 NOK
BUSSMANN 16372-3 Strømfordelingsblokk, 310A, 600V | BC9LMC 16372-3310A14 AWG til 2 AWG2AWG2 425 NOK
BUSSMANN 16504-1 Strømfordelingsblokk, 760A, 600V | BD2ATU 16504-1760A--1 559 NOK
BUSSMANN 16301-3 Strømfordelingsblokk, 760A, 600V | BD2JBE 16301-3760A14 AWG til 4 AWG4AWG1 809 NOK
BUSSMANN 16373-1 Strømfordelingsblokk, 310A, 600V | BD3EGV 16373-1---838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16528-3 Strømfordelingsblokk, 840A, 600V
2 534 NOK / enhet