Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 15600-10-20 Sikringspanel, 10-polet, ATC-blad | AE8CBG 6CJF1

BUSSMANN 15600-10-20 Sikringspanel, 10-polet, ATC-blad

På lager
Vare: AE8CBG Modell: 15600-10-20Kryssreferanse: 6CJF1
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
1 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringspanel
AC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Body Materialtermo
FARGESvart
Connector TypeQuick Connect
Karakter0-30A
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde0.4 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikringslengde1.6 "
Sikringsstørrelse3/4 "x 3/4" x 13/64 "
SikringstypeBiler
Sikring UL-klasseH
Høyde0.8 "
Lengde3.75 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning32 VDC
Mfr. SerieBussmann 15600
MonteringsstilPå linje
MonteringstypeBolt ned
Antall poler10
Spenningsverdier32V DC
Bredde3.37 "
Ledningsstørrelse16 til 12 AWG (utgang), 6 til 4 AWG (inngang)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.56
HS kode8537109050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann 15600-10-20 sikringspanel brukes i bil- og industriapplikasjoner for å beskytte elektriske kretser mot overstrøm og kortslutningsforhold. Dette panelet fungerer som en sikringsholder for flere sikringer, beskytter sensitive komponenter og forhindrer potensiell skade ved å avbryte overdreven strøm som kan føre til brann eller utstyrssvikt.

Egenskaper:

  • Bussmann 15600-10-20 sikringspanel har hurtigkoblingsklemmer for å lette sikre tilkoblinger, forenkle installasjon og vedlikeholdsoppgaver.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra 0 til 65 grader C.
  • Dette innebygde sikringspanelet har strømstyrke på 30A og har 10 poler, som holder opptil 10 sikringer om gangen.
  • Den har bolt-down montering for sikre elektriske tilkoblinger.
  • Dette sikringspanelet kan romme ledningsstørrelser fra 16 til 12 AWG ved utgangsseksjonen og 6 til 4 AWG ved inngangsseksjonen.
  • Den har en termoplastisk kropp for å motstå korrosjon på utsatte overflater og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimal strømstyrke for en sikring som dette panelet kan huse?

A. Dette panelet kan inneholde sikringer med en maksimal strømstyrke på 30 ampere.

Sp. Hvilken type sikringer støtter denne Bussmann 15600-10-20 sikringspanelet?

A. Panelet støtter sikringer i ATC-størrelse.

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeKarakterHøydeLengdeAntall polerSpenningsverdierBreddePris
BUSSMANN 15600-06-20 Sikringspanel | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "481NOK
BUSSMANN 15600-04-20 Sikringspanel ATC 4 polet | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Metalltråd-0.8 "1.6 "4-1.4 "708NOK
BUSSMANN 15600-08-20 Sikringspanel, 8-polet, ATC-blad | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "952NOK
BUSSMANN 15600-12-20 Sikringspanel, 12-polet, 30 A, 600 V, Sort | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 pol600V-695NOK
BUSSMANN 15600-10-21 Sikringspanel, 10 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 pol600V-699NOK
BUSSMANN 15600-12-21 Sikringspanel, 12 polet, 30 A, 600 V, svart | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 pol600V-805NOK
BUSSMANN 15600-04-21 Sikringspanel, 4-polet, svart | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 pol--492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 15600-10-20 Sikringspanel, 10-polet, ATC-blad
1 226 NOK / enhet