Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Blad 3/4 tommer Bredde 4 6 Tommer Lengde | AC3BZD 2RFR6

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Blade 3/4 tommers bredde 4 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC3BZD Modell: 49-22-0220Kryssreferanse: 2RFR6
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHackzall (R) blad
TilbakeRett
Høyde3 / 4 "
Lengde4, 6 "
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tommeKarbidkorn
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilbakeLengdeTenner per tommepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 49-00-5460 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYN 2RFP1 49-00-5460Konisk4"65183NOK
MILWAUKEE 49-00-5461 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYQ 2RFP3 49-00-5461Konisk4"65167NOK
MILWAUKEE 49-00-5410 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYT 2RFP5 49-00-5410Konisk4"105161NOK
MILWAUKEE 49-00-5414 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYV 2RFP7 49-00-5414Rett4"145150NOK
MILWAUKEE 49-00-5614 Hackzall(tm) blad 6 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYX 2RFP9 49-00-5614Rett6"145203NOK
MILWAUKEE 49-00-5418 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BYZ 2RFR2 49-00-5418Rett4"185155NOK
MILWAUKEE 49-00-5424 Hackzall(tm) blad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AC3BZB 2RFR4 49-00-5424Rett4"245158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Blade 3/4 tommers bredde 4 6 tommers lengde
366NOK / enhet