GRAINGER Solide gummihjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Navmateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3 "x 3" , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Monteringstype: Tallerken , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 2-3/4" x 3-5/8" , Platestørrelse: 4-1 / 2 "x 4" , Platetykkelse: 1 / 4 " , Raceway: Enkel ball , Slitebane: Sawtooth , Hjullager: Ball
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppeType hjulLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
#00315
Lett arbeidStiv CasterRigid275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "413NOK
B
#00316
Lett arbeidSvinghjulSving275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "451NOK
C
#00301
Lett-middels brukStiv CasterRigid300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "478NOK
D
#00302
Lett-middels brukSvinghjulSving300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "493NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?