Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNJ 3ENX7

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AC8XNJ Modell: PGS60120ZN-TPR33 (GG)Kryssreferanse: 3ENX7
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer85 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-3/4"
Lastevurdering300 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde7.25 "
Plate Størrelse2-5/8 x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeA
race måteDobbel ball
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21(GG) Svingbare platehjul 250 Lb 3 tommers diameter | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"183NOK
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 4 tommers diameter | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"205NOK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul 315 Lb 5 tommers diameter | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"353NOK
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21(GG) Svingbare platehjul 210 Lb 3 tommers diameter | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"192NOK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"297NOK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB Dreieplatehjul med brems 300 Lb 6 tommers diameter | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"378NOK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) Svingbare platehjul 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Svingbare platehjul 300 Lb 6 tommers diameter
304NOK / enhet